曜日別特売
TYSK-SUS-100 プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO 57224938

プレート式キャスターTYSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径D(Φmm)100
内容量1個注文コード57224938品番TYSK-SUS-100
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径D(Φmm)100トラスコ品番818-5262質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロンホイルゴム車輪幅(mm)30形状固定タイププレート式取付座A×B(mm)110×78ストッパーなし取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1199.5材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)80~90×45~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする