曜日別特売
TYSK-SUS-150 プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO 57224956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスターTYSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)150
内容量1個注文コード57224956品番TYSK-SUS-150
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径D(Φmm)150トラスコ品番818-5264質量(kg)1.06材質(車輪)ナイロンホイルゴム車輪幅(mm)34形状固定タイププレート式取付座A×B(mm)140×94ストッパーなし取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1599.3材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)160取付ピッチX×Y(mm)100~112×53~56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする