TIT62SBKF4 キャビネット用EVAフォーム TRUSCO 57226146

※使用例。サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIT62SBKF4 キャビネット用EVAフォーム TRUSCO 57226146
TIT62SBKF4 キャビネット用EVAフォーム TRUSCO 57226146
TIT62SBKF4 キャビネット用EVAフォーム TRUSCO 57226146

キャビネット用EVAフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード57226146品番TIT62SBKF4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,890

ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT62S-BK用の専用フォームです。トラスコ品番776-1848適合機種TIT62SBK材質EVAブラック×オレンジ摘要4段目用質量(g)138寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×500×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする