曜日別特売
TCSDA-6S 精密ドライバー TRUSCO 57227205

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット商品構成セット品注文コード57227205品番TCSDA-6S
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。

用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。トラスコ品番818-4144セット内容(+)00、0、(-)1.0、1.2、1.8、2.4質量(g)190種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする