TECN-160 エンドニッパ TRUSCO 57227607

TECN-160 エンドニッパ TRUSCO 57227607
TECN-160 エンドニッパ TRUSCO 57227607

エンドニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1丁注文コード57227607品番TECN-160
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

突起している釘や線材の切断用に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
結線作業、建築現場等での鉄線・ピアノ線・釘等の切断用に。
全長(mm)160トラスコ品番818-8065質量(g)250切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57227616
2022-05-17
用途: 木材の釘の出っ張りを切断
製造業

耐久性はまだわかりませんが、釘の出っ張りを取ることが簡単にできて便利です。私の手のサイズに合っているのかとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする