曜日別特売
TSDB-350-OD ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO 57229165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
OD
高さ(mm)350
直径(Φmm)350
質量(kg)0.54
内容量1個注文コード57229165品番TSDB-350-OD
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
防水加工布を使用しています。
別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。

用途作業工具や材料などの持ち運びに。直径(Φmm)350高さ(mm)350ODトラスコ品番790-3081材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布質量(kg)0.54
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
※工具類は別売です。
※ショルダーベルトは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする