曜日別特売
TEDW-400 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO 57229488

電着ダイヤモンドディスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1枚注文コード57229488品番TEDW-400
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。

用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。粒度400適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石トラスコ品番818-8194セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20外径(mm)100穴径(mm)20
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57229472
2024-09-11
用途: ドリルの研磨
その他業種

使い始めたばかりなので耐久性は不明。
1200番とかなり細かな番手なので、研磨傷は目立たないし、かなり綺麗に研磨できると思うのに、研磨速度にも不満が無い。
初期の性能が1年くらい継続するなら不満は全く無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする