曜日別特売
TB-6821 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO 57229664

 

TB-6821 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO 57229664
TB-6821 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO 57229664

六角軸付ネジリブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質毛材/真鍮
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード57229664品番TB-6821
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。

用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなどトラスコ品番799-5181材質毛材/真鍮質量(g)21最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約3外径(Φmm)10材質(軸)スチール(SPHC)毛材真鍮芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10外径×ブラシ長×全長(mm)10×60×120
注意
※エアーツールは使用不可です。
※正回転で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57229612
2023-03-30
用途: 錆びた貫通穴の清掃

ブラシが擦り減ったので再購入しました。他の安い商品を何本か試したのですが、これが一番長持ちします。六角軸なので電動工具に素早く取り付けられる点も、評価しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする