用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなどトラスコ品番799-5245材質毛材/砥粒入ナイロン#320質量(g)21.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000線径(Φmm)0.61毛丈(mm)約4.5外径(Φmm)13材質(軸)スチール(SPHC)毛材砥粒入ナイロン芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10外径×ブラシ長×全長(mm)13×60×120