用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなどトラスコ品番799-5253材質毛材/砥粒入ナイロン#320質量(g)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000線径(Φmm)0.61毛丈(mm)約6外径(Φmm)16材質(軸)スチール(SPHC)毛材砥粒入ナイロン芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10外径×ブラシ長×全長(mm)16×60×120