DPM-77TS 塗装マスク DPM-77T TRUSCO 57230224

 

DPM-77TS 塗装マスク DPM-77T TRUSCO 57230224
DPM-77TS 塗装マスク DPM-77T TRUSCO 57230224
DPM-77TS 塗装マスク DPM-77T TRUSCO 57230224

塗装マスク DPM-77T

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57230224品番DPM-77TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリン等の有機溶剤から発生するガスを取り除きます。
軽量小型のマスクです。
広い視野を確保できる新設計。
装着時に顔面にふれる部分には肌にやさしいエラストマーを使用。

用途有機溶剤を使用する塗装作業(洗浄、接着時の作業)。吸気抵抗(Pa)300以下国家検定合格番号S1(第TN5号)排気抵抗(Pa)50±20種別塗装マスク質量(g)93適合吸収缶DPM-77TMF寸法(縦×横)(mm)109×93マスク形状半面体付属品区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶付トラスコ品番818-5180サイズS対象ガス有機ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57230224DPM-77TS25295027DPM-01TSDPM-77TS 塗装マスク TRUSCO 25295027塗装マスクTRUSCO1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-02
用途: 塗装で使用
製造業

今まで他社製品を長年使っていたのですが、
イマイチ塗装でのフィット感が良くないので
違う製品を買おうと思いました。
こちらの商品はとてもフィットします、
毎日使う物なので助かります。オススメです。

対象商品 : 08407445
2021-09-02
用途: 塗装作業用
有限会社タツヨシSB

今までいろんなメーカーの物を使用しましたがこの商品が一番良いみたいです。マスク装着時の顔のフィット感や呼吸のしやすさが他社よりも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08407445
2020-12-14
用途: 塗装作業時

サイズは良くわからないので、真ん中のMサイズを購入しました。装着は問題ないのでよいのかな?
吸収缶がついてないと勘違いして購入したので、セットでこの値段なら安くて良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 08407445
2021-03-18
用途: 仕事時、有害溶剤使用時
有限会社まちの洗たく屋サービス業

今迄、普通タイプの防塵防臭マスクを使用していたが密着感はあるが臭いがとれず困っていたけどこのマスクにしてから何も問題なしサイコー

対象商品 : 57230215
2021-08-13
用途: 塗装作業
その他業種

使いやすいかどうか心配でしたが、安定していて良かったです。

対象商品 : 08407445
2020-05-19
用途: 模型の塗装時
その他業種

模型の塗装時に使用しています。
以前は3Mの防毒マスクを使っていたのですが、鼻の部分が締め付けで痛くなることが多かったので、別の買い物をさせてもらった機会に、試しに一緒に注文をさせてもらいました。
一週間ほど使わせてもらいましたが、今のところ鼻の締め付けもなく、匂いも完全に抑えられているので快適な使い心地なので、しばらく愛用させてもらいたいと思います!

対象商品 : 08407445
2020-06-04
用途: 塗装用
サービス業

顔にピッタリフィットして呼吸も楽に出来ます。大変満足してます。

対象商品 : 08407445
2020-04-26
用途: 塗装作業時
その他業種

顔にピタリとフィットし掛け心地も軽く作業に支障が出ず快適に作業ができます。吸収缶の価格がもう少し安ければ有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする