TRUSCO
足カバー(透湿素材)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
オレンジ
ネイビー
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57230337
品番
TWC-LOR
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
泥はねや雨雪から足元をガードします。
撥水加工を施しております。
後部上位に反射テープを付けております。
中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。
透湿素材を使用しています。
色
オレンジ
特性
撥水、反射
材質
ナイロン
トラスコ品番
786-9274
質量(g)
55
タイプ
透湿タイプ
全長(cm)
51