※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超耐滑樹脂先芯入りスニーカーグッディG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25.5
22
25
29
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57231292
品番
TASN-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,330
安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底です。
用途
製造業、運輸業、建設業などの軽作業。
足幅
3E
色
グレー×ブラック
材質(先芯)
樹脂
規格
JSAA A種認定
トラスコ品番
819-1235
形状
ローカット
質量(g)
680
サイズ(cm)
25.5
材質(ソール)
EVA/合成ゴム2層底
材質(甲被)
ビニールレザークロス、メッシュ
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー