※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
PPベルト専用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
50
30
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57232848
品番
TDCN-50
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途
PPベルト専用金具。
トラスコ品番
799-2491
質量(g)
27
適合ベルト幅(mm)
50
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
40
材質
スチール
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
寸法C(mm)
5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×50×5
適合幅(mm)
50
最大使用荷重(kg)
100
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。