曜日別特売
TSAJ-30 PPベルト専用金具 TRUSCO 57232945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSAJ-30 PPベルト専用金具 TRUSCO 57232945
TSAJ-30 PPベルト専用金具 TRUSCO 57232945

PPベルト専用金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)30
寸法C(mm)4
内容量1個注文コード57232945品番TSAJ-30
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。

用途
PPベルト専用金具。
トラスコ品番799-3609質量(g)15適合ベルト幅(mm)30寸法A(mm)30寸法D(mm)3材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ寸法B(mm)22寸法C(mm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)22×30×3適合幅(mm)30最大使用荷重(kg)30
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232927
2020-10-24
用途: アクセサリー
その他業種

とても使いやすくてよかったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする