TRUSCO
PPベルト専用金具
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
40
30
40
51
寸法C(mm)
4
40
47
60
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57232954
品番
TSAJ-40
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途
PPベルト専用金具。
トラスコ品番
799-3617
質量(g)
18
適合ベルト幅(mm)
40
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
3
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
21×40×3
適合幅(mm)
40
最大使用荷重(kg)
30
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。