TRUSCO
マジックテープ 縫製用B側
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
20000
16000
20000
25
50
色
白
黒
白
オリーブドラブ(OD色)
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57233173
品番
TMBH-2025-W
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途
さまざまな商品の固定に。
色
白
幅(mm)
20000
トラスコ品番
799-2742
質量(g)
175
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2500
タイプ
縫製取付
長さ(m)
25