曜日別特売
TPD-205MTS-BK マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCO 57233304

TPD-205MTS-BK マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCO 57233304
TPD-205MTS-BK マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCO 57233304
TPD-205MTS-BK マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCO 57233304

マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
幅(mm)20
長さ(m)0.005
内容量1巻注文コード57233304品番TPD-205MTS-BK
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます
耐久性に優れており非常に長持ちします。
繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。

用途
部材・部品の仮止めに。
ダンボールケース(紙)の接合に。
産業用部材、建材などの固定に。
トラスコ品番819-9867セット内容フック・ループ各5m入り材質ポリエステル幅(mm)20厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7質量(g)120タイプ弱粘着のりつき長さ(m)0.005粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551163
2023-05-26
用途: グラフィック取付

価格もリーズナブルで満足しています
特に改善点は無いと思います

対象商品 : 39551163
2019-02-25
用途: 展示の設営
教育・研究機関

粘着が弱いので、展示でポスターを張るときに主に使っています。一巻きで年間分使えるので、非常に便利で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39551163
2020-04-30
用途: パネル設置

オスメスを一緒が購買の際、安心なのですが、結局、イベントで使い回しをすると
パネル側に使用する片方だけいっぱい使用してしまうので、片方づつ買わないとダメだと反省しました。

対象商品 : 57233304
2018-03-16
用途: 機器の補修用
サービス業

価格・品質・使いやすさ・において十分満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする