曜日別特売
TMKT-1015-BK 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO 57233347

耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)10
長さ(m)1.5
内容量1巻注文コード57233347品番TMKT-1015-BK
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。

用途屋外での簡易結束に。トラスコ品番819-1529質量(g)9長さ(m)1.5幅(mm)10厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57233374
2024-04-05
用途: RENAULT Twizy 窓固定用に使用
建設業・工事業

紫外線劣化の激しいマジックバンドを交換するために購入。
シッカリとした質感で、長持ちしてくれそうです。

対象商品 : 57233408
2023-07-24
用途: 計測機器の固定

しっかりと固定できるのでリピートしました。若干の伸縮性があると尚助かるので★4としました。製品としては耐候性もあり良い品だと思います。

対象商品 : 57233347
2023-10-31
用途: バイク整備に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて購入しました。
このサイズがなかなか見つからなかったのですが、
流石モノタロー!
初めて使うのであとは、耐久性だけですね・・

対象商品 : 57233356
2021-10-08
用途: 電池ボックスの固定

同等の物に比べて結束力が弱いので、使用用途に適しませんでした。軽く結束するには良いと思います。

対象商品 : 57233356
2018-01-05
用途: ホース類の始末
運輸・通信業

長いホース(1/4)を柱などで固定する為に使いましたが、バンド自体が凍ってしまうと乾くまで使えない。耐候性を期待しましたが、凍りつく寒さには弱いみたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする