曜日別特売
TP2-3636B ブルーシート#2200 TRUSCO 57233548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP2-3636B ブルーシート#2200 TRUSCO 57233548
TP2-3636B ブルーシート#2200 TRUSCO 57233548
TP2-3636B ブルーシート#2200 TRUSCO 57233548

ブルーシート#2200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(m)3.6×3.6
トラスコ品番819-1859
内容量1枚注文コード57233548品番TP2-3636B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。

用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×長さL)(m)3.6×3.6ハトメ数16ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5質量(kg)1.52トラスコ品番819-1859
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする