※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
1/8
3/8
3/4
1
1/4
呼び径(A)
6
10
20
25
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57234415
品番
TNN-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
トラスコ品番
819-1466
材質
ステンレス304
形状
ニップル
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
-20~220
寸法L(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
常温1
最高許容圧力(MPa)
常温1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材