曜日別特売
SPS-2HN スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCO 57235535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパッタシート デラックス(両面コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別2号
内容量1枚注文コード57235535品番SPS-2HN
参考基準価格(税別)¥15,490販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。

用途
溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号種別2号ハトメ数なしトラスコ品番797-3616材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工幅(mm)1920厚さ(mm)約1質量(kg)1.42長さ(m)0.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする