曜日別特売
NB-518YA-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品 廣杉計器 57235737

NB-518YA-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品 廣杉計器 57235737
NB-518YA-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品 廣杉計器 57235737

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L18(mm)
寸法D×H12×15(Y)(mm)
12×15(Y)
6×3(A)
8×3(G)
6×6(B)
8×6(I)
6×8(C)
8×8(K)
6×10(D)
8×10(L)
6×12(E)
8×12(M)
6×15(F)
8×15(N)
8×4(H)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×10(W)
12×12(X)
12×5(V)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
内容量1袋(50個)注文コード57235737品番NB-518YA-R
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ワッシャー:黒ピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18ねじ径M5硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)12×15(Y)寸法RW(d-t)(mm)11.6-1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする