※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
寸法B(mm)
20
20
24
17
18
8
10
12
14
ねじ径
M10
M10
M12
M8
M4
M5
M6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57236472
品番
TLPS-10
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途
チェーンやワイヤロープの連結金具として。
ねじ径
M10
トラスコ品番
789-8347
質量(g)
109
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
20
使用荷重(kN)
2.94