※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
寸法B(mm)
24
20
24
17
18
8
10
12
14
ねじ径
M12
M10
M12
M8
M4
M5
M6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57236488
品番
TLPS-12
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途
チェーンやワイヤロープの連結金具として。
ねじ径
M12
トラスコ品番
789-8355
質量(g)
187
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
24
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
3.72