TWAL-14S5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO 57236978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWAL-14S5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO 57236978
TWAL-14S5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO 57236978
TWAL-14S5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO 57236978

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
全長(m)5
径(Φmm)(スリング)14
ロープ径(Φmm)14
内容量1本注文コード57236978品番TWAL-14S5
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。

用途
工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
全長(m)5径(Φmm)(スリング)14トラスコ品番819-1693質量(kg)3.9種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA長さ(m)5使用荷重(t)3.28(2本垂直吊り)ロープ径(Φmm)14JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57236646
2021-10-12
用途: 機械のつり上げに使用
有限会社三興設備建設業・工事業

6mmは少し小さいと思ったが従業員が推薦するのでけっていしました
つり上げ荷重に注意すれば細くて使いやかった

対象商品 : 57236524
2020-10-11
用途: 丸太の牽引
その他業種

価格以上の品質を実感。カシメもしっかりしていてワイヤーの引っかかりがないので安心して使える。

対象商品 : 57236874
2021-01-04
用途: 運搬作業時
株式会社 KYORYO運輸・通信業

何度も同じ商品を購入して使っています。荷締めや物を釣ったり。とりあえず切れたりせず長く使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 57236874
2019-08-28
用途: 機器据付
植田建設工業株式会社建設業・工事業

同等商品を使用していたので、改善等はなく新品になったので
とても使いやすくなりました。

対象商品 : 57236585
2019-05-06
用途: ユニック作業で商品を吊る時に使用します。

とても頑丈で安心して使う事が出来ます。しっかりしていて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする