曜日別特売
GRE-4P-6S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO 57237346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ワイヤー長さ(m)3
径(Φmm)(スリング)6
使用荷重(t)0.82(4本吊り、吊り角度60度以内)
内容量1セット注文コード57237346品番GRE-4P-6S3
参考基準価格(税別)¥49,090販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。

用途
工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
径(Φmm)(スリング)6ワイヤー長さ(m)3トラスコ品番819-1726質量(kg)3.18セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE使用荷重(t)0.82(4本吊り、吊り角度60度以内)JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57237355
2022-12-23
用途: 納品用の網かごを吊る時
有限会社昌伸精工製造業

安全性と作業効率が向上し、重宝させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする