43W-13 軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm TRUSCO 57238396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43W-13 軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm TRUSCO 57238396
43W-13 軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm TRUSCO 57238396

軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット間口(mm)890奥行(mm)615注文コード57238396品番43W-13
参考基準価格(税別)¥21,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

トラスコ品番510-8268質量(kg)18.4奥行(mm)615間口(mm)890段数3幅(mm)890グレー高さ(mm)1204材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)100棚段数3棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1204外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1204総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)801棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)615外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57238396
2020-02-10
用途: 一時製品保管用

ボルト締めで棚板固定されるため、強度も有り。そこそこの容量が使える為、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする