M1.5-4643 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-4643 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239543
M1.5-4643 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239543

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1803奥行(mm)454段数3注文コード57239543品番M1.5-4643
参考基準価格(税別)¥36,460販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1803×454×1206段数3グレートラスコ品番511-4560質量(kg)33.8高さ(mm)1206タイプ単体型奥行(mm)454間口(mm)1803棚段数3棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1206有効間口(mm)1716外寸法・奥行(mm)454外寸法・間口(mm)1803棚板内寸・間口(mm)1716
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57239568
2019-10-22
用途: 工具の整理
サービス業

ボルトレスで組立が容易です。耐荷重、剛性も不満なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする