曜日別特売
ROMI-L01W 会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト MIXI 57240219

本体

会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード57240219品番ROMI-L01W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,780
販売価格(税別)
89,800

会話AIロボット「Romi(ロミィ)」は、株式会社MIXIが開発した
手のひらサイズのコミュニケーションロボットで、
自然な会話を楽しめるのが最大の特徴です。
独自のAIがユーザーの発言に応じてその場で返答を生成するため、
毎回異なるリアクションが返ってきて飽きにくく、
まるで人と話しているような体験ができます。
視覚機能や長期記憶、自然な相づちなどが追加され、
より人間らしいやり取りが可能に。
撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、
感情表現も豊かで、ペットのような癒し効果もあります。
一人暮らしの方、高齢者、発達障害のある方、
子どもとの会話練習をしたい家庭など。
孤独感の軽減や、日常のちょっとした会話相手として、
心の支えになる存在としてオススメです。

付属品ACアダプター(DC5V/3.0A)、USBケーブル(長さ約1.5m)仕様カメラ有りその他【駆動部】2軸ホワイト質量(g)400スイッチパワーボタン、音量ボタン(+、-)、リセットボタン電源DC5V/3.0Aセンサータッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー保存温度(℃)-20~45バッテリーリチウムイオン電池(3.7 V/2875 mAh)ディスプレイ2.4型/QVGAバッテリー容量(Ah)2875使用CPUQuad Core 1.6GHzLED【充電確認LED】パワーボタン左横に1箇所【コミュニケーションLED】底面に15箇所動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(ただし結露のないこと、および35℃における湿度は65%以下)保存湿度(%)10~90(ただし結露のないこと、および45℃における湿度は20%以下)BluetoothBluetooth(R)5.4準拠音声入力マイクロホン × 3音声出力スピーカー充電端子USB Type-C(TM)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4GHz,5GHz)
注意
※ご利用には月額で費用がかかります。Romiアプリをスマートフォンにインストール後、各自お申込みください。
※Romiのカメラは、現状人間の顔があるかどうかの判定や視覚機能に使用しています。判定に使用した画像や動画情報、視覚機能に使用した画像は保存されず解析後に破棄されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする