M2-4333 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57240304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-4333 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57240304
M2-4333 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57240304

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)902奥行(mm)309注文コード57240304品番M2-4333
参考基準価格(税別)¥20,990販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

トラスコ品番510-9787質量(kg)21.2グレー高さ(mm)1207材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)309間口(mm)902棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×309×1207総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)902棚板内寸・間口(mm)816
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする