M3-6393 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 57241966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6393 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 57241966
M3-6393 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 57241966

中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード57241966品番M3-6393
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番780-1939質量(kg)55.7グレー高さ(mm)1811奥行(mm)931間口(mm)961耐荷重(kg/段)300棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×931×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)931均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57241923
2021-10-08
用途: 創庫内の整理棚として
卸売・小売業

同時購入した金庫の上部棚として利用していますが大きさ・強度申し分なく大変良い買い物ができました

対象商品 : 41134317
2017-06-26
用途: 機械部品の整理棚
製造業

概ね良い商品と思いますが、実際に届いた時にペンキの剥がれた傷跡が有ったのは残念だった。交換の手間などが嫌で、そのまま使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする