曜日別特売
M3-6393B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 57241975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6393B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 57241975
M3-6393B 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 57241975

中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)900奥行(mm)931注文コード57241975品番M3-6393B
参考基準価格(税別)¥36,020販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ネオグレー棚段数(段)3間口(mm)900奥行(mm)931高さ(mm)1811棚板内寸・間口(mm)840質量(kg)48.1トラスコ品番780-1947棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×931×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)931外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41134335
2017-06-26
用途: 機械部品の整理棚
製造業

組み立てやすさなどに工夫が感じられる。重量耐性もちょうどいい。仕上げが悪いところ(柱が切りっぱなしでバリがあった。)が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする