レノボ・ジャパン(Lenovo)
TC M70sSmaG5(i5/16/256/SM/W11P)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57243536
品番
12U20003JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM UDIMM●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x297.7 mm●エネルギー消費効率:16区分 63.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー●メモリカードスロット:あり、3-in-1メディアカードリーダー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事)
電源
内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 85%)
本体質量(g)
5300
最大消費電力(W)
260
スピーカー
モノラルスピーカー(内蔵)
チップセット
インテル Q670チップセット
キーボード
あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイス
あり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
スーパーマルチ
有線LAN
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LAN
なし
USB
USB 2.0 x4 (背面x4)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフト
Microsoft 365 1か月無料試用版