曜日別特売
TUG30053L5 TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 57243926

TUG30053L5 TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 57243926
TUG30053L5 TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 57243926

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)962奥行(mm)642高さ(mm)1498注文コード57243926品番TUG30053L5
参考基準価格(税別)¥62,240販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

トラスコ品番782-9370質量(kg)64.5奥行(mm)642間口(mm)962段数5ホワイト高さ(mm)1498耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)30外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×642×1498総耐荷重(kg)3000有効間口(mm)837棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)837均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1につき15,500/税込17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする