曜日別特売
RBW-642 YG ラビットワゴン TRUSCO 57247128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラビットワゴン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)150ヤンググリーン注文コード57247128品番RBW-642 YG
参考基準価格(税別)¥18,730販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数2耐荷重(kg)150均等荷重(kg)50引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ゴムヤンググリーントラスコ品番818-3132質量(kg)6間口W×奥行D×高さH(mm)400×350×600材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)
注意
※高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57246954
2021-02-18
用途: 手術時の移動ワゴンとして
医療法人創起会医療・福祉・介護関連業

写真と全く変わりなく、頑強です。お値段以上です。
但し、組み立てるのに、小一時間は必要かと。
ビス締めが六角のため、添付の工具だと覚悟したほうがいいです。

対象商品 : 57246972
2020-07-03
用途: プロジェクター運搬
教育・研究機関

サイスがちょうどでした。以前購入したコーナーキャップを用い、安全に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする