曜日別特売
GS752TXUP-300JPS GS752TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEAR 57248016

GS752TXUP-300JPS GS752TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEAR 57248016
GS752TXUP-300JPS GS752TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEAR 57248016
GS752TXUP-300JPS GS752TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEAR 57248016
GS752TXUP-300JPS GS752TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEAR 57248016
GS752TXUP-300JPS GS752TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEAR 57248016

GS752TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード57248016品番GS752TXUP-300JPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ギガビット48ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(640W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする