曜日別特売
EGW-692U-YG イーグルワゴン TRUSCO 57248345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグルワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台段数2耐荷重(kg)250ヤンググリーン注文コード57248345品番EGW-692U-YG
参考基準価格(税別)¥44,050販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2耐荷重(kg)250均等荷重(kg)120材質(本体)スチール引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ウレタンヤンググリーントラスコ品番818-3776質量(kg)17.99間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×600材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする