曜日別特売

イーグルワゴン

イーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCOイーグルワゴン - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
段数
耐荷重(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248214EGW-692-W2200120スチールなし75固定×2、自在×2(ウレタン双輪ホワイト
43,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248223EGW-692-YG2200120スチールなし75固定×2、自在×2(ウレタン双輪ヤンググリーン
43,360
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248232EGW-793-W3200120スチールなし100固定×2、自在×2(ウレタン双輪ホワイト
58,050
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248248EGW-793-YG3200120スチールなし100固定×2、自在×2(ウレタン双輪ヤンググリーン
58,050
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248336EGW-692U-W2250120スチールなし75固定×2、自在×2ウレタンホワイト
44,050
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248345EGW-692U-YG2250120スチールなし75固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
44,050
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248354EGW-793U-W3250120スチールなし100固定×2、自在×2ウレタンホワイト
58,550
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248363EGW-793U-YG3250120スチールなし100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
58,550
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248372EGW-993U-W3250120スチールなし100固定×2、自在×2ウレタンホワイト
59,550
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248388EGW-993U-YG3250120スチールなし100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
59,550
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248397EGW-692UJ-W2250120スチールなし75自在×4ウレタンホワイト
45,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248406EGW-692UJ-YG2250120スチールなし75自在×4ウレタンヤンググリーン
45,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248415EGW-793UJ-W3250120スチールなし100自在×4ウレタンホワイト
59,360
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248424EGW-793UJ-YG3250120スチールなし100自在×4ウレタンヤンググリーン
59,360
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248433EGW-993UJ-W3250120スチールなし100自在×4ウレタンホワイト
60,360
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248442EGW-993UJ-YG3250120スチールなし100自在×4ウレタンヤンググリーン
60,360
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248257EGW-993-W3200120スチールなし100固定×2、自在×2(ウレタン双輪ホワイト
59,050
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248266EGW-993-YG3200120スチールなし100固定×2、自在×2(ウレタン双輪ヤンググリーン
59,050
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする