荷台寸法(mm)915×615床面高さ(mm)205質量(kg)27トラスコ品番818-7017車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220荷台寸法(幅)(mm)615上段高さ(mm)705ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間(目安)1人20分特性省音、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定