曜日別特売
SUS-300KS オールステンレス台車用足踏みストッパー TRUSCO 57250418

 

SUS-300KS オールステンレス台車用足踏みストッパー TRUSCO 57250418
SUS-300KS オールステンレス台車用足踏みストッパー TRUSCO 57250418
SUS-300KS オールステンレス台車用足踏みストッパー TRUSCO 57250418

オールステンレス台車用足踏みストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種ステンレス台車SUS-300番用
内容量1台注文コード57250418品番SUS-300KS
参考基準価格(税別)¥8,760販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

トラスコ品番819-4994質量(g)500適合機種ステンレス台車SUS-300番用材質SUS304
注意
※適合台車以外へのご使用はお控えください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57250402
2022-01-05
用途: 台車の改造
有限会社相川運送店運輸・通信業

従業員からの要望により、台車にストッパを付けました。
サイズ(ネジ位置等)は、I製作所101KS用ブレーキと全く同じです。
(2つのネジ中心穴の幅:40mm)
足で踏む個所の耐久性については、このトラスコは問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする