曜日別特売

毛混リブ腹巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ピンク材質アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%注文コード57250728品番1005
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

おなかにやさしくフィットするリブ編(ゴム編)の腹巻きはカラーバリエーションも豊富。
バネのように伸縮するブーメロン糸
小さな力で伸ばすことができ、大きく伸ばしても
締めつけ感がありません。

材質アクリル60%、ナイロン25%(ブーメロン強撚加工糸)、毛15%ピンクサイズ(cm)【LL】104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする