曜日別特売
AS-3B-100NU-S オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO 57250838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-3B-100NU-S オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO 57250838
AS-3B-100NU-S オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO 57250838

オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)450
荷台寸法(奥行)(mm)800
質量(kg)18
トラスコ品番818-9406
内容量1台注文コード57250838品番AS-3B-100NU-S
参考基準価格(税別)¥213,180販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)800×450床面高さ(mm)164質量(kg)18トラスコ品番818-9406材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×450×164キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)830荷台寸法(奥行)(mm)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする