曜日別特売
JUP-800-200 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JUP-800-200 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251048
JUP-800-200 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251048
JUP-800-200 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251048

木製平台車 ジュピター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)550
奥行(mm)800
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)111
内容量1台注文コード57251048品番JUP-800-200
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。
バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。
樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。

用途引越業者・庫内作業に。荷台寸法(mm)800×550床面高さ(mm)111質量(kg)7ブラウン適合ALG-75NRB/E(自在)トラスコ品番819-4966幅(mm)550車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り奥行(mm)800ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂均等荷重(kg)200板厚(mm)18材質(車輪・金具)新素材特殊鋼キャスター径(Φmm)75生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57251066
2025-07-21
用途: タンスや大型家電製品の運搬
Eco Works Japanサービス業

他の平台車には戻れないです 今までけちって安物使ってましたがこれ一択ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする