曜日別特売
JUP-900-400 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JUP-900-400 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251084
JUP-900-400 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251084
JUP-900-400 木製平台車 ジュピター TRUSCO 57251084

木製平台車 ジュピター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)600
奥行(mm)900
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)153
内容量1台注文コード57251084品番JUP-900-400
参考基準価格(税別)¥26,060販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。
バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。
樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。

用途引越業者・庫内作業に。荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)153質量(kg)9.5ブラウン適合AMSG-100NRB/B(自在)トラスコ品番819-4970幅(mm)600車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り奥行(mm)900ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂均等荷重(kg)400板厚(mm)21材質(車輪・金具)新素材特殊鋼キャスター径(Φmm)100生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57251066
2025-07-21
用途: タンスや大型家電製品の運搬
Eco Works Japanサービス業

他の平台車には戻れないです 今までけちって安物使ってましたがこれ一択ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする