SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647

SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647
SPK50-1T すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 57251647

すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本注文コード57251647品番SPK50-1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【抗菌】すきまパッキン 50cm 単品
気になるすき間に差し込むだけでほこりや水はねをブロック、接着剤などが不要なので取り外しも簡単です。

用途
取り付け・取り外しが簡単なので、汚れが気になったら取り外してサッと水洗いできます。
柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しているので、ハサミで簡単にカットできます。
材質本体:熱可塑性エラストマーホワイト質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×500×34
注意
※柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しているので、ハサミで簡単にカットできます。若干の折り目やねじれ跡がついてもご使用いただくとすき間になじんでいきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする