伸晃
流し用ステンレス排水プレート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57251656
品番
SP-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途
キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。
材質
ステンレス(SUS304)
色
ステンレス
質量(g)
130
直径×高さ(mm)
143×28