曜日別特売
P-15A パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO 57252493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-15A パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO 57252493
P-15A パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO 57252493

パレットカバー ブルーシート仕様

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番819-5249注文コード57252493品番P-15A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。
パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。
雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました
ファスナー付きなので開閉が簡単です。
耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー

ブルー厚さ(mm)0.18ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90質量(kg)1.3仕様側面一面ファスナー付トラスコ品番819-5249材質(本体部)ポリエチレン(PE)間口W×奥行D×高さH(mm)1500×1500×1300引張強度(N/5cm)480×360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08410753
2021-11-15
用途: 屋外での材料保管時に使用。
卸売・小売業

まだ使用したばかりで耐久性は分かりませんが、価格が高いと思う。
チャックが付いてることで装着が非常にやりやすいのが良い。

対象商品 : 57252493
2018-10-02
用途: 稲わらコンポー用べーラーの収納時カバー
農・林・水産業

小型べーラー格納時に埃よけ等のため、上からすっぽりと被せられるものをさがし、サイズがちょうど良かったので購入しました。ファスナーつきで取扱が容易です。出来れば、ブルーシートではなく遮光性、UVカット素材のものがあればベターです。

対象商品 : 08410631
2018-10-05
用途: 使用済みフレコンを乗せているカーゴテナーのカバー
製造業

食品工場なので見た目の印象が良くなりました。
外部の方に見られても目立ちません。

対象商品 : 08410753
2015-01-12
用途: 製品の運搬や資材物の運搬に利用
豊科化工株式会社

ジャストフィットして、カバーする時間が短縮された。価格も安く、後は耐久性に問題なければ今後も使用したい。

対象商品 : 08410753
2015-06-12
用途: 商品の保護、補助防水シートとして使用
株式会社ビクトリー

ファスナー付きで良くできていると思いますが、耐久性にやや不満!
シートが破れないように、商品に養生をして使用していますが、使用し始めて1ヶ月で穴が開いてしまった。
シートのコーナー(カドの部分)を補強してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする