曜日別特売
TCR-03-BK クリアライトボックス TRUSCO 57252938

TCR-03-BK クリアライトボックス TRUSCO 57252938
TCR-03-BK クリアライトボックス TRUSCO 57252938
TCR-03-BK クリアライトボックス TRUSCO 57252938

クリアライトボックス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
容量(L)44
内容量1個注文コード57252938品番TCR-03-BK
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。

用途
バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
容量(L)44外寸(幅×奥行×高さ)(mm)635×440×225有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)541×371×210ブラックスタッキング仕様バックル付トラスコ品番799-2441材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.53フタあり外寸法・幅(mm)635外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)371有効内寸法・高さ(mm)210有効内寸法・幅(mm)541
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57252956
2025-03-17
用途: 農薬保管整理用として
農・林・水産業

大きさがちょうど良く、丈夫なため、重い物を入れても持ち運びができ助かります。また、クリア素材なので中身が外から確認できるのが便利です。

2025-02-20
用途: 備品保管用

備品を入れて持ち運ぶように購入しましたが、サイズは大きすぎず小さすぎずでちょうど良いです。外から中身も見えるので、何が入っているか分かってよいです。

2024-09-25
用途: 制服保管、管理
運輸・通信業

素材がしっかりしているので、積み重ね時に安定している。
ロックもしっかりかかり管理、保管に適している。

対象商品 : 57252913
2019-02-14
用途: 収納(本等などに使用)
株式会社 楽帆サービス業

本の収納に使用のため購入,重ねおきも出きて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08422084
2018-03-30
用途: 製品を入れるため

5個購入したら3個破損して届きました。輸送状態が悪かったのか商品が弱いのか使用して判断しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08422102
2015-12-09
用途: 官公庁に提出する書類入れ
株式会社北陽エンヂニア・サービス建設業・工事業

商品には問題がないが、価格が高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08422066
2015-11-23
用途: 小物の収納
その他業種

ダンボールを開封したら商品の上部が大きくが破損しており、使い物にならない状態でした。
送付の際にもっときちんと梱包して欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08422084
2014-06-04
用途: 部材の保管、運搬

深さのあるものを探していて見つけ、深さの内寸が355mmのものを購入しました。入れたかったものが丁度入りましたし、価格も高くありませんでしたので、とても満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする