TSAG-650 霧状スプレーボトル(置き型) TRUSCO 57253132

霧状スプレーボトル(置き型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57253132品番TSAG-650
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。

トラスコ品番790-3006材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)容量(mL)650質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×245吐出量1.7ccノズル長(mm)37材質(ノズル)真鍮繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボトルのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: アルコール消毒用
卸売・小売業

アルコール消毒用のスプレーのノズルが折れてしまったため、探していました。
前に使っていたものより小さいサイズですが、安定していてちょうどよい量がでてきます。

対象商品 : 57253114
2023-04-22
用途: 気になる場所に置いてます。
サービス業

消毒用に購入です。
液垂れの少ない、キレイな霧状で出ます。
玄関や自室、トイレの棚やキッチンにも置いてます。
ガレージでBBQやる時にも活躍してくれました。
良い商品をありがとう!

対象商品 : 57253114
2023-02-01
用途: 仕事場の道具清掃、ドアノブ等。
渋沢囲碁教室教育・研究機関

柔らかい細かい霧状の消毒と耐久性が高く、軽くて使い勝手がどのスプレーボトルより優れた製品。

2020-07-28
用途: 手指消毒
医療・福祉・介護関連業

消毒用エタノールを入れて従業員の手指消毒用に。とても使い勝手が良いです。ワンプッシュ押し切りで、ちょうど良い分量の霧状エタノールが出ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする